Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Structron - Aluminiumskuffe lang - 1650mm - 820512

KopierKopier
Structron - Aluminiumskuffe lang - 1650mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rett

  • Gnistfattig utførelse - Ja

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Bladbredde - 375 mm

  • Skaftlengde - 1650 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

36723006098

Elnummer

8842092

Leverandørens varenummer

820512

Typebeskrivelse

8842092

Modell / utførelse:

Rett

Gnistfattig utførelse:

Ja

Materiale i håndtak:

Andre

Bladbredde:

375 mm

Skaftlengde:

1650 mm

Structrons patenterte glassfiberskaft. Blad i Aluminium: 48x37cm. Lengde 1650mm. Vekt 1,55kg.