Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Aluminiumsrive 600mm, med glassfiberskaft - 820499

KopierKopier
Structron - Aluminiumsrive 600mm, med glassfiberskaft

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Arbeidsbredde - 600 mm

  • Antall tenner - 26

  • Skaftlengde - 1690 mm

  • Asfaltrive - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

36723500244

Elnummer

8842036

Leverandørens varenummer

820499

Typebeskrivelse

8842036

Arbeidsbredde:

600 mm

Antall tenner:

26

Skaftlengde:

1690 mm

Asfaltrive:

Ja

Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft. Med avretningsskjær. Bredde 60cm. Lengde 1680mm. Vekt 1,7kg.