Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Aluminiumsrive 900mm med glassfiberskaft - 820505

KopierKopier
Structron - Aluminiumsrive 900mm med glassfiberskaft

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Arbeidsbredde - 900 mm

  • Antall tenner - 36

  • Skaftlengde - 1680 mm

  • Asfaltrive - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

36723004360

Elnummer

8842037

Leverandørens varenummer

820505

Typebeskrivelse

8842037

Arbeidsbredde:

900 mm

Antall tenner:

36

Skaftlengde:

1680 mm

Asfaltrive:

Ja

Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft. Med avretningsskjær. Bredde 90cm. Lengde 1680mm. Vekt 1,9kg.