Structron - Anleggsspade lang type, med glassfiberskaft - 820642
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 300 mm
Bladbredde - 220 mm
Skaftlengde - 1495 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723007002
Elnummer
8842028
Leverandørens varenummer
820642
Typebeskrivelse
8842028
Bladlengde:
300 mm
Bladbredde:
220 mm
Skaftlengde:
1495 mm
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft. Lengde 1520mm. Vekt 2,25kg.


