Structron - Anleggsspade - rett type
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 290 mm
Bladbredde - 235 mm
Skaftlengde - 1050 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723057069
Elnummer
8842027
Leverandørens varenummer
823063
Typebeskrivelse
8842027
Bladlengde
290 mm
Bladbredde
235 mm
Skaftlengde
1050 mm
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft med D-håndtak. Ingen vinkling på bladet. Lengde 1030mm. Vekt 1,85kg.