Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Bust til feiekost 45cm - 823131

KopierKopier
Structron - Bust til feiekost 45cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Materiale i børster - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070246823131

Elnummer

8842048

Leverandørens varenummer

823131

Typebeskrivelse

8842048

Materiale i håndtak:

Andre

Materiale i børster:

Plast

Farge:

Svart

Bust til Feiekost 450mm vekt: 0,95kg. Passer skaft 8842044.