Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Structron - Bust til feiekost 60cm - 820574

KopierKopier
Structron - Bust til feiekost 60cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Materiale i børster - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070246820574

Elnummer

8842046

Leverandørens varenummer

820574

Typebeskrivelse

8842046

Materiale i håndtak:

Andre

Materiale i børster:

Plast

Farge:

Svart

Bust til Feiekost 600mm vekt: 1,05kg. Passer til skaft 8842044.