Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Bust til Piassavakost 60cm - 820581

KopierKopier
Structron - Bust til Piassavakost 60cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Materiale i børster - Plast

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070246820581

Elnummer

8842045

Leverandørens varenummer

820581

Typebeskrivelse

8842045

Materiale i håndtak:

Andre

Materiale i børster:

Plast

Farge:

Oransje

Bust til Structron piassavakost 600mm vekt:0,9kg. Passer til skaft el.nr: 8842044.