Structron - Bygg- og betongbår stål - 822790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale i karet - Stål
Innhold - 170 l
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246822790
Elnummer
8842056
Leverandørens varenummer
822790
Typebeskrivelse
8842056
Materiale i karet:
Stål
Innhold:
170 l
Stål-bår Forsterket chassis og punkteringsfritt hjul. Volum: 170L bredde 60cm Vekt: 17,25kg