Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Structron - Eikelist til asfaltrive - 72cm - 825951

KopierKopier
Structron - Eikelist til asfaltrive - 72cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Arbeidsbredde - 720 mm

  • Antall tenner - 0

  • Skaftlengde - 0 mm

  • Asfaltrive - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070246825951

Elnummer

8842083

Leverandørens varenummer

825951

Typebeskrivelse

8842083

Arbeidsbredde:

720 mm

Antall tenner:

0

Skaftlengde:

0 mm

Asfaltrive:

Ja

Eikelist til asfaltrive. Bredde 72cm, høyde 7,5cm, tykkelse 1,1cm, vekt: 0,4kg.