Structron - Extremspade egnet for røtter - 819806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 275 mm
Bladbredde - 215 mm
Skaftlengde - 1175 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723057106
Elnummer
8842023
Leverandørens varenummer
819806
Typebeskrivelse
8842023
Bladlengde:
275 mm
Bladbredde:
215 mm
Skaftlengde:
1175 mm
Antakeligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft med D-håndtak. Perfekt for kutting av røtter. Lengde 1010mm. Vekt 1,85kg.


