Structron - Extremspade lang type, med glassfiberskaft
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 275 mm
Bladbredde - 215 mm
Skaftlengde - 1475 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723007101
Elnummer
8842029
Leverandørens varenummer
820635
Typebeskrivelse
8842029
Bladlengde
275 mm
Bladbredde
215 mm
Skaftlengde
1475 mm
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft. Perfekt for kutting av røtter. Lengde 1460mm. Vekt 2,35kg.