Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Grensaks 80cm - for ca 4cm grentykkelse - 821571

KopierKopier
Structron - Grensaks 80cm - for ca 4cm grentykkelse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bladlengde - 80 mm

  • Total lengde - 870 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

36723010118

Elnummer

8842086

Leverandørens varenummer

821571

Typebeskrivelse

8842086

Bladlengde:

80 mm

Total lengde:

870 mm

Grensaks for trimming og beskjæring av busker og trær. Herdede kniver. Max grentykkelse ca. 4cm. Lengde: 80cm, vekt: 1,3Kg.