Structron - Grensaks, motskjærs 80cm - 821564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 760 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723010217
Elnummer
8842085
Leverandørens varenummer
821564
Typebeskrivelse
8842085
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
760 mm
Hagens "avbitertang". Maks grentykkelse ca 5cm. Softgrip-håndtak for behagelig bruk. Lengde. 80cm, vekt: 1,5kg.


