Structron - Grøftespade m/glassfiberskaft - 821359
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 350 mm
Bladbredde - 135 mm
Skaftlengde - 1270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723057045
Elnummer
8842025
Leverandørens varenummer
821359
Typebeskrivelse
8842025
Bladlengde:
350 mm
Bladbredde:
135 mm
Skaftlengde:
1270 mm
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft med D-håndtak. Lengde 1160mm. Vekt 1,925kg.