Structron - Hagespade med glassfiberskaft - 819820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 275 mm
Bladbredde - 175 mm
Skaftlengde - 1210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723057052
Elnummer
8842026
Leverandørens varenummer
819820
Typebeskrivelse
8842026
Bladlengde:
275 mm
Bladbredde:
175 mm
Skaftlengde:
1210 mm
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft med D-håndtak. Lengde 1050mm. Vekt 1,950kg.


