Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Structron - Hode til svaber, 44cm, for teleskopskaft - 823186

KopierKopier
Structron - Hode til svaber, 44cm, for teleskopskaft

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Materiale i børster - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070246823186

Elnummer

8842080

Leverandørens varenummer

823186

Typebeskrivelse

8842080

Materiale i håndtak:

Andre

Materiale i børster:

Andre

Farge:

Svart

Reservehode til svaber med teleskopskaft, 44cm.
Vekt: 0,15kg