Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Structron - Industrisvaber 61cm med glassfiberskaft - 820444

KopierKopier
Structron - Industrisvaber 61cm med glassfiberskaft

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Materiale i børster - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

36723150029

Elnummer

8842073

Leverandørens varenummer

820444

Typebeskrivelse

8842073

Materiale i håndtak:

Andre

Materiale i børster:

Andre

Farge:

Svart

Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glassfiberskaft. Med skrape. Bredde: 61cm Lengde 1600mm. Vekt 1,35kg.