Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Industrisvaber soft, med dobbeltleppe 78cm - 822714

KopierKopier
Structron - Industrisvaber soft, med dobbeltleppe 78cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Materiale i børster - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

36723150005

Elnummer

8842075

Leverandørens varenummer

822714

Typebeskrivelse

8842075

Materiale i håndtak:

Andre

Materiale i børster:

Andre

Farge:

Svart

Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glassfiberskaft. Soft svaber. Bredde: 78cm. Lengde 1685mm. Vekt 1,25kg.