Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Klyvøks 3,7kg med glassfiberhåndtak og softgrip - 826330

KopierKopier
Structron - Klyvøks 3,7kg med glassfiberhåndtak og softgrip

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kileøks

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Rekylfri - nei

  • Skaftlengde - 900 mm

  • Vekt - 3700 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

31365000312

Elnummer

8842069

Leverandørens varenummer

826330

Typebeskrivelse

8842069

Modell / utførelse:

Kileøks

Materiale i håndtak:

Andre

Rekylfri:

nei

Skaftlengde:

900 mm

Vekt:

3700 kg

Structron glassfiberhåndtak med solid glassfiberkjerne og polypropylen-overtrekk. Lengde: 90cm, vekt 3,7kg.