Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Structron - Klyvøks 4,7kg med glassfiberhåndtak og softgrip - 821236

KopierKopier
Structron - Klyvøks 4,7kg med glassfiberhåndtak og softgrip

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kileøks

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Rekylfri - nei

  • Skaftlengde - 900 mm

  • Vekt - 4,7 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

31365000329

Elnummer

8842068

Leverandørens varenummer

821236

Typebeskrivelse

8842068

Modell / utførelse:

Kileøks

Materiale i håndtak:

Andre

Rekylfri:

nei

Skaftlengde:

900 mm

Vekt:

4,7 kg

Structron glassfiberhåndtak med solid glassfiberkjerne og polypropylen-overtrekk. Lengde: 90cm, vekt 4,7kg.