Structron - Kumlokkåpner - 827993
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Rød
Lengde - 920 mm
Med rett kutt - nei
Med vinklet kutt - Ja
Med spiss - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246827993
Elnummer
8835976
Leverandørens varenummer
827993
Typebeskrivelse
8835976
Farge:
Rød
Lengde:
920 mm
Med rett kutt:
nei
Med vinklet kutt:
Ja
Med spiss:
Ja
Materiale:
Stål
Med klemme:
nei
Med kulehode:
nei
Kraftig og hendig kumlokkåpner i stål
Lengde 920 mm
Vekt 3,5 kg
Lengde 920 mm
Vekt 3,5 kg


