Structron - Løvrive 60cm, 24 tenner i stål og med glassfiberskaft - 820550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Arbeidsbredde - 600 mm
Antall tenner - 24
Skaftlengde - 1600 mm
Asfaltrive - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723005220
Elnummer
8842054
Leverandørens varenummer
820550
Typebeskrivelse
8842054
Arbeidsbredde:
600 mm
Antall tenner:
24
Skaftlengde:
1600 mm
Asfaltrive:
nei
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft. Rivebredde 60cm. Lengde 1600mm. Vekt 1,2kg.


