Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Øks 2,7kg, med glassfiberskaft og softgrip - 821243

KopierKopier
Structron - Øks 2,7kg, med glassfiberskaft og softgrip

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Rekylfri - nei

  • Skaftlengde - 910 mm

  • Vekt - 2700 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

31365000442

Elnummer

8842072

Leverandørens varenummer

821243

Typebeskrivelse

8842072

Modell / utførelse:

Andre

Materiale i håndtak:

Andre

Rekylfri:

nei

Skaftlengde:

910 mm

Vekt:

2700 kg

Structron glassfiberhåndtak med solid glassfiberkjerne og polypropylen-overtrekk. Lengde: 91cm, vekt: 2,7kg.