Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Piassavakost 60cm med glassfiberskaft - 820437

KopierKopier
Structron - Piassavakost 60cm med glassfiberskaft

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Materiale i børster - Plast

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

36723004247

Elnummer

8842040

Leverandørens varenummer

820437

Typebeskrivelse

8842040

Materiale i håndtak:

Andre

Materiale i børster:

Plast

Farge:

Oransje

Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft. Kostbredde 60cm. Lengde 1630mm. Vekt 1,5kg.