Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Plastskuffe - 1160mm - 821496

KopierKopier
Structron - Plastskuffe - 1160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rett

  • Gnistfattig utførelse - Ja

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Bladbredde - 370 mm

  • Skaftlengde - 1160 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

36723150043

Elnummer

8842093

Leverandørens varenummer

821496

Typebeskrivelse

8842093

Modell / utførelse:

Rett

Gnistfattig utførelse:

Ja

Materiale i håndtak:

Andre

Bladbredde:

370 mm

Skaftlengde:

1160 mm

Structrons patenterte glassfiberskaft med D-håndtak. Blad i plast: 48x37cm. Lengde 1160mm. Vekt 1,75kg.