Structron - Plastskuffe lang - 164cm - 821502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rett
Gnistfattig utførelse - Ja
Materiale i håndtak - Andre
Bladbredde - 370 mm
Skaftlengde - 1640 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723006104
Elnummer
8842094
Leverandørens varenummer
821502
Typebeskrivelse
8842094
Modell / utførelse:
Rett
Gnistfattig utførelse:
Ja
Materiale i håndtak:
Andre
Bladbredde:
370 mm
Skaftlengde:
1640 mm
Structrons patenterte glassfiberskaft. Blad i plast: 48x37cm. Lengde 1640mm. Vekt 1,95kg.


