Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Reserveskaft til asfaltrive - 2020mm - 825937

KopierKopier
Structron - Reserveskaft til asfaltrive - 2020mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Arbeidsbredde - 0 mm

  • Antall tenner - 0

  • Skaftlengde - 2020 mm

  • Asfaltrive - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070246825937

Elnummer

8842082

Leverandørens varenummer

825937

Typebeskrivelse

8842082

Arbeidsbredde:

0 mm

Antall tenner:

0

Skaftlengde:

2020 mm

Asfaltrive:

Ja

Skaft av aluminium med soft grip.
Lengde: 2020mm, vekt: 1,55Kg.