Structron - Shingle remover med glassfiberskaft - 821366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 230 mm
Bladbredde - 230 mm
Skaftlengde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723500015
Elnummer
8842035
Leverandørens varenummer
821366
Typebeskrivelse
8842035
Bladlengde:
230 mm
Bladbredde:
230 mm
Skaftlengde:
1200 mm
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft. Lengde 1200mm. Vekt 2,605kg.