Structron - Skuffe vakum lang, med D-håndtak og glassfiberskaft - 826323
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 285 mm
Bladbredde - 238 mm
Skaftlengde - 1510 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
46385495321
Elnummer
8842052
Leverandørens varenummer
826323
Typebeskrivelse
8842052
Bladlengde:
285 mm
Bladbredde:
238 mm
Skaftlengde:
1510 mm
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Designet for graving i leire og vannbaserte masser. Hullene gjør at massen slipper mye lettere enn med en ordinær spade. Structrons patenterte glassfiberskaft. Lengde 1510mm. Vekt 1,90kg.


