Structron - Skuffe vakum med D-håndtak og glassfiberskaft - 826316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 295 mm
Bladbredde - 220 mm
Skaftlengde - 1090 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
46385495338
Elnummer
8842051
Leverandørens varenummer
826316
Typebeskrivelse
8842051
Bladlengde:
295 mm
Bladbredde:
220 mm
Skaftlengde:
1090 mm
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Designet for graving i leire og vannbaserte masser. Hullene gjør at massen slipper mye lettere enn med en ordinær spade. Structrons patenterte glassfiberskaft med D-håndtak. Lengde 1090mm. Vekt 1,70kg.


