Structron - Slagspett - 821021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meiselbredde - 1 mm
Tosidig - nei
Skaftlengde - 990 mm
Materiale i håndtak - Metall
Vekt - 7250 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246821021
Elnummer
8835972
Leverandørens varenummer
821021
Typebeskrivelse
8835972
Meiselbredde:
1 mm
Tosidig:
nei
Skaftlengde:
990 mm
Materiale i håndtak:
Metall
Vekt:
7250 kg
Kraftig slagspett i stål. Teleskopisk konstruksjon der håndtaket har en "høy vekt", trekkes ut og slåes ned, som gir solide slag.
Lengde 990mm
Vekt 7,25kg
Lengde 990mm
Vekt 7,25kg


