Structron - Slegge 3kg, med softgrip og glassfiberskaft - 826088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klubbhammer
Hodevekt - 3000 g
Håndtaksmateriale - Plast
Lengde - 910 mm
Spissdiameter/spissbredde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
31365000169
Elnummer
8842062
Leverandørens varenummer
826088
Typebeskrivelse
8842062
Modell / utførelse:
Klubbhammer
Hodevekt:
3000 g
Håndtaksmateriale:
Plast
Lengde:
910 mm
Spissdiameter/spissbredde:
55 mm
Magnetisk:
nei
Antimagnetisk:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Rekylfri:
nei
Utskiftbar topp:
nei
Totalvekt:
3000 g


