Structron - Slegge 6kg, med softgrip og glassfiberskaft - 826354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klubbhammer
Hodevekt - 6000 g
Håndtaksmateriale - Plast
Lengde - 910 mm
Spissdiameter/spissbredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
31365000190
Elnummer
8842059
Leverandørens varenummer
826354
Typebeskrivelse
8842059
Modell / utførelse:
Klubbhammer
Hodevekt:
6000 g
Håndtaksmateriale:
Plast
Lengde:
910 mm
Spissdiameter/spissbredde:
70 mm
Magnetisk:
nei
Antimagnetisk:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Rekylfri:
nei
Utskiftbar topp:
nei
Totalvekt:
6000 g


