Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Slegge 6kg, med softgrip og glassfiberskaft - 821281

KopierKopier
Structron - Slegge 6kg, med softgrip og glassfiberskaft

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Klubbhammer

  • Hodevekt - 5000 g

  • Håndtaksmateriale - Plast

  • Lengde - 910 mm

  • Spissdiameter/spissbredde - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

31365000183

Elnummer

8842060

Leverandørens varenummer

821281

Typebeskrivelse

8842060

Modell / utførelse:

Klubbhammer

Hodevekt:

5000 g

Håndtaksmateriale:

Plast

Lengde:

910 mm

Spissdiameter/spissbredde:

60 mm

Magnetisk:

nei

Antimagnetisk:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Rekylfri:

nei

Utskiftbar topp:

nei

Totalvekt:

5000 g

Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structron glassfiberhåndtak og solide glassfiberkjerne med polypropylen-overtrekk. Lengde: 91cm, vekt 5kg.