Structron - Sleggehammer 1kg, med softgrip og glassfiberskaft - 821472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Slagghammer
Hodevekt - 1000 g
Håndtaksmateriale - Plast
Lengde - 370 mm
Spissdiameter/spissbredde - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
31365000138
Elnummer
8842065
Leverandørens varenummer
821472
Typebeskrivelse
8842065
Modell / utførelse:
Slagghammer
Hodevekt:
1000 g
Håndtaksmateriale:
Plast
Lengde:
370 mm
Spissdiameter/spissbredde:
36 mm
Magnetisk:
nei
Antimagnetisk:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Rekylfri:
nei
Utskiftbar topp:
nei
Totalvekt:
1000 g


