Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Sleggehammer 2kg, med kort skaft - 827856

KopierKopier
Structron - Sleggehammer 2kg, med kort skaft

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Slagghammer

  • Hodevekt - 1800 g

  • Håndtaksmateriale - Plast

  • Lengde - 250 mm

  • Spissdiameter/spissbredde - 52 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0031656000304

Elnummer

8835975

Leverandørens varenummer

827856

Typebeskrivelse

8835975

Modell / utførelse:

Slagghammer

Hodevekt:

1800 g

Håndtaksmateriale:

Plast

Lengde:

250 mm

Spissdiameter/spissbredde:

52 mm

Magnetisk:

nei

Antimagnetisk:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Rekylfri:

nei

Utskiftbar topp:

nei

Totalvekt:

2000 g

Sleggehammer med kort skaft
Structron glassfiberhåndtak med solid glassfiberkjerne og polypropylen-overtrekk
Lengde: 250mm
Vekt: 2 kg