Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Sleggehammer 2kg, med softgrip og glassfiberskaft - 821328

KopierKopier
Structron - Sleggehammer 2kg, med softgrip og glassfiberskaft

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Slagghammer

  • Hodevekt - 2000 g

  • Håndtaksmateriale - Plast

  • Lengde - 400 mm

  • Spissdiameter/spissbredde - 47 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

31365000152

Elnummer

8842063

Leverandørens varenummer

821328

Typebeskrivelse

8842063

Modell / utførelse:

Slagghammer

Hodevekt:

2000 g

Håndtaksmateriale:

Plast

Lengde:

400 mm

Spissdiameter/spissbredde:

47 mm

Magnetisk:

nei

Antimagnetisk:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Rekylfri:

nei

Utskiftbar topp:

nei

Totalvekt:

2000 g

Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structron glassfiberhåndtak og solide glassfiberkjerne med polypropylen-overtrekk. Lengde: 40cm, vekt 2kg.