Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Smihammer 1,5kg, glassfiberskaft og softgrip - 821304

KopierKopier
Structron - Smihammer 1,5kg, glassfiberskaft og softgrip

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Hodevekt - 1500 g

  • Håndtaksmateriale - Plast

  • Lengde - 400 mm

  • Spissdiameter/spissbredde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

31365000428

Elnummer

8842067

Leverandørens varenummer

821304

Typebeskrivelse

8842067

Modell / utførelse:

Andre

Hodevekt:

1500 g

Håndtaksmateriale:

Plast

Lengde:

400 mm

Spissdiameter/spissbredde:

40 mm

Magnetisk:

nei

Antimagnetisk:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Rekylfri:

nei

Utskiftbar topp:

nei

Totalvekt:

1500 g

Structron glassfiberhåndtak med solid glassfiberkjerne og polypropylen-overtrekk. Lengde: 40cm