Structron - Snørydder for tak - 825906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rett
Gnistfattig utførelse - nei
Materiale i håndtak - Andre
Bladbredde - 165 mm
Skaftlengde - 1830 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246825906
Elnummer
8840677
Leverandørens varenummer
825906
Typebeskrivelse
8840677
Modell / utførelse:
Rett
Gnistfattig utførelse:
nei
Materiale i håndtak:
Andre
Bladbredde:
165 mm
Skaftlengde:
1830 mm
Snørydder for tak med ekstra langt teleskopskaft. Skuffen måler 63x15cm. Sammenslått lengde: 204cm. Maks utslått lengde 604cm. Vekt: 2,60kg