Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Structron - Snørydder moover - bladbredde 74cm - 825845

KopierKopier
Structron - Snørydder moover - bladbredde 74cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Gnistfattig utførelse - nei

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Bladbredde - 740 mm

  • Skaftlengde - 660 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070246825845

Elnummer

8840676

Leverandørens varenummer

825845

Typebeskrivelse

8840676

Modell / utførelse:

Andre

Gnistfattig utførelse:

nei

Materiale i håndtak:

Andre

Bladbredde:

740 mm

Skaftlengde:

660 mm

Snørydder med bøylehåndtak, for litt større ryddejobber. Perfekt når man må flytte på snømasser. Bredde på skuffen: 74cm, totallengde 1400mm, vekt: 4,45kg.