Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Structron - Snøskyffel lang type - 190cm - 823025

KopierKopier
Structron - Snøskyffel lang type - 190cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rett

  • Gnistfattig utførelse - Ja

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Bladbredde - 670 mm

  • Skaftlengde - 1900 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070246823025

Elnummer

8842096

Leverandørens varenummer

823025

Typebeskrivelse

8842096

Modell / utførelse:

Rett

Gnistfattig utførelse:

Ja

Materiale i håndtak:

Andre

Bladbredde:

670 mm

Skaftlengde:

1900 mm

Structrons patenterte glassfiberskaft . Blad i Plast: 679x285mm. Lengde 190cm. Vekt: 1,95kg