Structron - Snøskuffe Bil i plast - 825869
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 315 mm
Bladbredde - 245 mm
Skaftlengde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246825869
Elnummer
8840675
Leverandørens varenummer
825869
Typebeskrivelse
8840675
Bladlengde:
315 mm
Bladbredde:
245 mm
Skaftlengde:
500 mm
Sammenleggbar snøskuffe med T-håndtak av aluminium. Bladet laget av plast. Total lengde: 670mm Sammenslått lengde 500mm Vekt: 0,6kg


