Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Structron - Snøskuffe, bladbredde 48cm - 820536

KopierKopier
Structron - Snøskuffe, bladbredde 48cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Gnistfattig utførelse - Ja

  • Materiale i håndtak - Andre

  • Bladbredde - 480 mm

  • Skaftlengde - 1350 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

36723114007

Elnummer

8842089

Leverandørens varenummer

820536

Typebeskrivelse

8842089

Modell / utførelse:

Andre

Gnistfattig utførelse:

Ja

Materiale i håndtak:

Andre

Bladbredde:

480 mm

Skaftlengde:

1350 mm

Structrons patenterte glassfiberskaft med D-håndtak. Bladdimensjoner 480x345mm. Lengde 1350mm. Vekt 1,65kg.