Structron - Snøskuffe ergonomisk - 825852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Gnistfattig utførelse - Ja
Materiale i håndtak - Andre
Bladbredde - 450 mm
Skaftlengde - 1410 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246825852
Elnummer
8842097
Leverandørens varenummer
825852
Typebeskrivelse
8842097
Modell / utførelse:
Andre
Gnistfattig utførelse:
Ja
Materiale i håndtak:
Andre
Bladbredde:
450 mm
Skaftlengde:
1410 mm
Ergonomisk bøyd skaft av aluminium med D-håndtak. Blad av plast: 445x330mm. Lengde 1420mm. Vekt: 1,60kg.


