Structron - Snøskuffe i metall, velegnet for bil og på tur - 825876
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Gnistfattig utførelse - nei
Materiale i håndtak - Plast
Bladbredde - 220 mm
Skaftlengde - 645 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246825876
Elnummer
8842099
Leverandørens varenummer
825876
Typebeskrivelse
8842099
Modell / utførelse:
Andre
Gnistfattig utførelse:
nei
Materiale i håndtak:
Plast
Bladbredde:
220 mm
Skaftlengde:
645 mm
Sammenleggbar snøskuffe i aluminium med T-håndtak. Totallengde: 710mm, sammenslått 60cm. Vekt kun: 0,6kg


