Structron - Snøskuffe lang type - 1885mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rett
Gnistfattig utførelse - Ja
Materiale i håndtak - Andre
Bladbredde - 480 mm
Skaftlengde - 1880 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246823032
Elnummer
8842095
Leverandørens varenummer
823032
Typebeskrivelse
8842095
Modell / utførelse
Rett
Gnistfattig utførelse
Ja
Materiale i håndtak
Andre
Bladbredde
480 mm
Skaftlengde
1880 mm
Structrons patenterte glassfiberskaft . Blad i Plast: 480x345mm. Lengde 1880mm. Vekt 1,85kg.