Structron - Snøskyffel - 821557
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Gnistfattig utførelse - Ja
Materiale i håndtak - Andre
Bladbredde - 670 mm
Skaftlengde - 1400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723113000
Elnummer
8842090
Leverandørens varenummer
821557
Typebeskrivelse
8842090
Modell / utførelse:
Andre
Gnistfattig utførelse:
Ja
Materiale i håndtak:
Andre
Bladbredde:
670 mm
Skaftlengde:
1400 mm
Structrons patenterte glassfiberskaft med D-håndtak. Bladdimensjoner: 670x285mm. Lengde 1400mm. Vekt 1,9kg.


