Structron - Spade Vakum lang - 826309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 295 mm
Bladbredde - 220 mm
Skaftlengde - 1510 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
46385495307
Elnummer
8842050
Leverandørens varenummer
826309
Typebeskrivelse
8842050
Bladlengde:
295 mm
Bladbredde:
220 mm
Skaftlengde:
1510 mm
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Designet for graving i leire og vannbaserte masser. Hullene gjør at massen slipper mye lettere enn med en ordinær spade. Structrons patenterte glassfiberskaft. Lengde 1510mm. Vekt 1,95kg.


