Structron - Spade vakum med D-håndtak - 826293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 295 mm
Bladbredde - 220 mm
Skaftlengde - 1510 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
46385495314
Elnummer
8842049
Leverandørens varenummer
826293
Typebeskrivelse
8842049
Bladlengde:
295 mm
Bladbredde:
220 mm
Skaftlengde:
1510 mm
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Toolite serien er designet for graving i leire og vannbaserte masser. Hullene gjør at massen slipper mye lettere enn med en ordinær spade. Structrons patenterte glasfiberskaft med D-håndtak. Lengde 1090mm. Vekt 1,75kg.


